Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Textmarker oeco No. 10 3128 2-5mm sort. 4St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/178/y000178z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/178/y000178z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304023599
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3128
EAN/GTIN:
     4003630031174
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Ideal zum Markieren und Hervorheben von Texten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco No. 10
Strichstärke:
2-5
Schreibfarbe:
gelb, rosa, blau, grün
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff, 95 % recycelt
Schaftfarbe:
schwarz
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker oeco No. 10
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, soennecken textmarker 2-5 mm, highlighter, leuchtmarker soennecken, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.