Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Textmarker oeco No. 10 3126 2-5mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/431/a014431i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/431/a014431i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304023510
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3126
EAN/GTIN:
     4003630031099
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Ideal zum Markieren und Hervorheben von Texten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco No. 10
Strichstärke:
2-5
Schreibfarbe:
gelb
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff, 95 % recycelt
Schaftfarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker oeco No. 10
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, soennecken textmarker 2-5mm gelb, highlighter, highlighter gelb, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.