Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Fineliner point 88 8810-1 0,4mm farbig sortiert 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/122/y000122x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/122/y000122x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304022699
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8810-1
EAN/GTIN:
     4006381261265
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner-set stabilo
Der STABILO point 88 Fineliner ist mit seinem orangefarbenen Schaft mit den charakteristischen weißen Kanten ein Markenzeichen für Präzision und große Farbvielfalt und nicht umsonst die Nr 1 in Europa. Die in Metall eingefasste Spitze ist dabei schon unzählige Male der Ursprung großer Ideen und genialer Gedanken gewesen. Ob in Beruf, Studium, Schule, Alltag oder in kreativen Momenten, der STABILO point 88 ist dein perfekter Begleiter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
point 88®
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
gelb, rot, dunkelrot, pink, violett, lila, azurblau, türkisblau, eisgrün, olivgrün
Spitze:
Rundspitze
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Griffzone:
sechskant
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Technik des Tintenspeichers:
Faserspeicher
Farbe der Kappe:
gelb, rot, dunkelrot, pink, violett, lila, azurblau, türkisblau, eisgrün, olivgrün
Schaftfarbe:
orange/weiß
Anzahl der Farben:
10 Farben
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner point 88®
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl/Polyoxymethylene
Weitere Suchbegriffe: feinliner set, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Feinstifte, Filzschreiber, Fineliner, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,79*
€ 7,53*
2 Tage
unbekannt
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 4,84*
€ 7,61*
1
pro Stück
€ 4,16*
ab € 4,86*
€ 7,64*
1 Tag
30
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 4,97*
€ 7,75*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,96*
€ 8,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.