Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Fineliner point 88 88/55 0,4mm violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/424/a014424d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/424/a014424d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304018340
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     88/55
EAN/GTIN:
     4006381105330
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Der STABILO point 88 Fineliner ist mit seinem orangefarbenen Schaft mit den charakteristischen weißen Kanten ein Markenzeichen für Präzision und große Farbvielfalt und nicht umsonst die Nr. 1 in Europa. Die in Metall eingefasste Spitze ist dabei schon unzählige Male der Ursprung großer Ideen und genialer Gedanken gewesen. Ob in Beruf, Studium, Schule, Alltag oder in kreativen Momenten, der STABILO point 88 ist dein perfekter Begleiter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
point 88®
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
violett
Spitze:
Rundspitze
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Griffzone:
sechskant
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Technik des Tintenspeichers:
Faserspeicher
Farbe der Kappe:
violett
Schaftfarbe:
orange/weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner point 88®
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
violett
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl/Polyoxymethylene
Weitere Suchbegriffe: stabilo feinliner lila, stabilo feinliner, feinliner lila, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
581
1
€ 5,49*
ab € 0,43*
€ 0,79*
8 Tage
23
1
€ 5,87*
ab € 0,42*
€ 0,81*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 0,44*
€ 0,81*
1
€ 4,30*
ab € 0,45*
€ 0,83*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,50*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.