Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Textmarker FriXion light 4136003 3,8mm Keilspitze blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/557/a007557j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/557/a007557j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304006750
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4136003
EAN/GTIN:
     4902505375156
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Brushpen
Fasermaler Brushpen
Innovativer, radierbarer Textmarker FriXion Light. Fehlerhafte Markierung einfach wegradieren und korrigieren! Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60 °C) kann das Markierte weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10 °C) lässt das Markierte wieder erscheinen. Er liefert eine hohe, intensive Leuchtkraft der Markierfarbe. Es kann sowohl markiert als auch mühelos unterstrichen werden. Er ist sofort markierbereit! Ein Schütteln oder Anpumpen ist nicht nötig. Zudem ist der FriXion Light umweltfreundlich und besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FriXion Light
Strichstärke:
1-3,8
Schreibfarbe:
blau
Spitze:
Keilspitze
Schreibfl³ssigkeit:
Tinte
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Griffzone:
rund
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
max. Temperaturbereich:
60
Schaftfarbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker FriXion Light
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, permanent marker blau keilspitze, permanent marker, permanent marker blau, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
681
€ 5,49*
ab € 0,73*
€ 1,36*
2 Tage
93
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,40*
9 Tage
47
€ 5,87*
ab € 0,74*
€ 1,42*
€ 6,95*
ab € 0,80*
€ 1,53*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,84*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.