Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Gelschreiber B2P 2719704 0,4mm Druckmechanik gn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/313/a013313k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/313/a013313k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-303642560
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2719704
EAN/GTIN:
     4902505377471
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Die Gehäuseform des Gelschreibers "Bottle to Pen" ist einer PET-Flasche nachempfunden. Mit druckresistenter, langlebiger Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel. Ausgestattet mit weich schreibender Geltinte. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transluzentem Gehäuse. Made in EU - für kurze Transportwege. Besteht zu 89 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial), zumeist aus recycelten PET-Flaschen und zu 2,5 % aus Plastik aus maritimem Umfeld wie Meeren, Flüssen, Seen o.ä. gefertigt. Farbe des Druckknopfs = Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B2P "Bottle 2 Pen"
Strichstärke:
0,4
Kugeldurchmesser:
0,7
Schreibfarbe:
grün
Spitze:
Rundspitze
Typbezeichnung der Mine:
2606
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibfl³ssigkeit:
Geltinte
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Nein
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Griffzone:
rund
Material des Schaftes:
Kunststoff, 89 % recycelt
Material des Clips:
Kunststoff, 89 % recycelt
Schaftfarbe:
transluzent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geltintenroller B2P "Bottle 2 Pen"
Ausführung der Farbe:
grün
Material der Spitze:
Edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 2,48*
2 Tage
60
€ 2,90*
ab € 1,36*
€ 2,49*
2 Tage
17
€ 4,99*
ab € 1,42*
€ 2,58*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,37*
€ 2,58*
8 Tage
12
€ 5,87*
ab € 1,50*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.