Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Tintenroller FriXion Clicker 2270B4M2PM 0,4mm bl +6Minen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/153/y000153n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/153/y000153n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-303006050
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2270B4M2PM
EAN/GTIN:
     3131910427414
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Set
Schreibgeräteset
Schreibset
Ink Ball
Innovativer, radierbarer Tintenroller mit Druckmechanik über den Clip. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FriXion Clicker
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine:
2261
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Griffzone:
gummiert
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 6 Minen blau
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
blau
Farbe des Clips:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenroller FriXion Clicker
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
blau
Material der Spitze:
Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
841
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,88*
€ 12,11*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 10,64*
€ 16,32*
2 Tage
215
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,06*
€ 16,61*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.