Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamy Tintenrollermine M66 1205757 M blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l010/717/l010717i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l010/717/l010717i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-302333150
Hersteller:
     Lamy
Herst.-Nr.:
     1205757
EAN/GTIN:
     4014519057574
Suchbegriffe:
Ersatzkappe Tintenroller
Kugelschreiber
Kuli
Kugelschreiber-Mine
Für LAMY Tintenroller ohne Kappe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
M 66
Verwendung für Produkt:
LAMY Tintenroller
Strichstärke:
0,35
Schreibfarbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte
Typbezeichnung der Mine:
M66
dokumentenecht:
Nein
löschbar:
Ja
Technik des Tintenspeichers:
Tamponsystem
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenrollermine M 66
Typbezeichnung der Strichstärke:
M
Material der Spitze:
Metall
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
126
€ 5,49*
ab € 2,00*
€ 3,53*
3 Tage
195
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 3,59*
€ 4,30*
ab € 2,05*
€ 3,61*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,35*
€ 4,21*
2 Tage
126
€ 4,99*
ab € 2,68*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lamy
1205755
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.