| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-302208990 Herst.-Nr.: 3065 EAN/GTIN: 4003630010049 |
| |
|
| | |
| Soennecken Kugelschreiber 250 M schwarz dokumentenecht Schaftfarbe: schwarz Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 250 | Schreibfarbe: | schwarz | Typbezeichnung der Mine: | G2 | Mine auswechselbar: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | dokumentenecht: | Ja | Griffzone: | rund, gummiert | Clip vorhanden: | Ja | Material des Schaftes: | Aluminium | Material des Clips: | Metall | Schaftfarbe: | schwarz | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Farbe des Clips: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber 250 | Typbezeichnung der Strichstärke: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, soennecken druckkugelschreiber schwarz, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schwarz, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,90* | € 1,78* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,03* | € 1,92* | | | | | 4 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,99* | € 3,19* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,02* | € 3,65* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,67* | € 4,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|