| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-301000030 Herst.-Nr.: 1237428 EAN/GTIN: 4014519755364 |
| |
|
| | |
| Der Schönschreibfüller mit Kalligraphiefeder für eine besonders schöne Handschrift. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | joy | Strichstärke: | 1,5 | Schreibfarbe: | blau | Griffzone: | ergonomisch | Kappe umsteckbar: | Nein | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 1 Tintenpatrone LAMY T 10 | Material der Schreibfeder: | Stahl | Material des Schaftes: | ABS Kunststoff | Material des Clips: | Metall | Schaftfarbe: | schwarz | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | hochglänzend | Farbe der Kappe: | strawberry | Farbe des Clips: | strawberry | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Füllfederhalter joy |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, füller lamy, füller, Federschreiber, Füllhalter, Kolbenfüller, Patronenfüller, Schreibgeräte, Stifte, Tintenfederhalter |
| | |
| |