Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul LED-Lupenleuchte MAULvitrum 8265090 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/219/a011219g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/219/a011219g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/191/a013191d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-283000690
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8265090
EAN/GTIN:
     4002390061766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupen-Leuchte
Ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe. Stabil und solide, sehr variabel in der Einstellung. Kräftiger Parallelogramm-Metallarm. Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten. 3 Dioptrien-Linse. Leuchtenkopf dreh- und neigbar. Linsenfläche 307 cm². Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert. Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Dieses Produkt wird verkauft mit einer austauschbaren Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. Die Lichtquelle ist nur vom Fachmann austauschbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULvitrum
Vergrößerung:
1,75-fach
Energieeffizienzklasse:
E
mittlere Nennlebensdauer:
(L70B50) 20.000
Lichtstrom:
949
Beleuchtungsstärke (gesamt):
35 cm Abstand: 1.830
Lampenspannung:
220-240
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Farbtemperatur:
je Lichtquelle: 6.500
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
dimmbar:
Nein
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Höhe der Arbeitsstellung:
38
max. Schwenkbereich:
80
Armlänge (oben):
41
Armlänge (unten):
41
Tischklemme vorhanden:
Ja
max. Klemmdicke:
6,3
Standfuß vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,6
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
3.480
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Leuchtlupe MAULvitrum
Maße der Linse:
19,5 x 15,75 cm (B x H)
gewichteter Energieverbrauch:
7 kWh/1.000h
Maße des Leuchtenkopfes:
21,5 x 30 cm (B x L)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 112,82*
€ 134,93*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 120,46*
€ 143,54*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,92*
€ 150,09*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,43*
€ 150,10*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 148,58*
€ 181,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,95*
€ 216,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,79*
€ 193,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.