Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul LED-Lupenleuchte MAULviso 8263402 mit Klemmfuß ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/190/a013190k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/190/a013190k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/190/a013190l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-283000401
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8263402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
maul lupenlampe
Ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe. Ringförmig angeordnete LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung. Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert. 3 Dioptrien-Echtglas-Linse, Ø 5" (12,7 cm), Linsenfläche 144 cm². Robuster Metallarm, dreh- und neigbar. Leuchtenkopf aus Kunststoff, dreh- und neigbar. Schalter am Leuchtenkopf für bequemes Ein- und Ausschalten. Klemmfuß aus kunststoffumspritztem Metall. Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Dieses Produkt wird verkauft mit einer austauschbaren Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. Die Lichtquelle ist nur vom Fachmann austauschbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULviso
Vergrößerung:
1,75-fach
Energieeffizienzklasse:
E
mittlere Nennlebensdauer:
(L70B50) 50.000
Lichtstrom:
935
Beleuchtungsstärke (gesamt):
35 cm Abstand: 2.120
Lampenspannung:
220-240
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Farbtemperatur:
je Lichtquelle: 6.500
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
dimmbar:
Nein
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Höhe der Arbeitsstellung:
41
max. Schwenkbereich:
80
Armlänge (oben):
41
Armlänge (unten):
41
Tischklemme vorhanden:
Ja
max. Klemmdicke:
6,3
Standfuß vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,7
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Schutzklappe
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Leuchtlupe MAULviso
gewichteter Energieverbrauch:
8 kWh/1.000h
Maße des Leuchtenkopfes:
26,5 x 20 cm (B x T)
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenlampe 6400k, Leseglas, Lesegläser, Lesehilfen, Leselampen, Leselupen, Lupen, Lupenleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.