Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-262009001 Herst.-Nr.: 661 A3 EAN/GTIN: 4007817600993 |
| |
|
| | |
| Mit Parallel-Zeichenschiene mit beidseitiger Skalierung. Komfortable Einhand-Doppelarretierung an jeder beliebigen Stelle der Griffleiste. Doppelnutführung für besonders sanftes, ruckfreies Gleiten des Lineals. Arretierungs- und Freilaufanzeige durch Signalfarben. Blattklemmschienen an beiden Seiten der Zeichenplatte für sicheren Halt des Zeichnungsträgers. Skala mit Einstichloch zur präzisen Radieneinstellung am Zirkel. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Mars® | Für Papierformat: | DIN A3 | freie Nullpunktwahl möglich: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Zeichenplatte Mars® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 36,22* | € 48,38* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 36,13* | € 49,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 37,91* | € 50,27* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 37,66* | € 50,43* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 43,25* | € 59,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|