Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Plotterrolle 2604C 75g 620mmx175m 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/204/y000204x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/204/y000204x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-241012000
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2604C
EAN/GTIN:
     3329680260403
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier 75g/m² 62 cm x 175 me...
Clairefontaine Plotterpapier 620 mm x 175 m (B x L) 75g/m² 2 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
620 mm x 175 m (B x L)
Kerndurchmesser:
76
Grammatur:
75
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plotterpapier
Weitere Suchbegriffe: großformatpapier clairefontaine, lfp papier, Druckerpapiere, Kopierrollen, Papiere, Papierrollen, Plotterpapiere, Plotter-Papiere, Plotterrollen, Zeichenpapiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 42,10*
€ 58,01*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 44,19*
€ 59,10*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,01*
€ 69,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,64*
€ 67,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,48*
€ 63,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,38*
€ 61,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,78*
€ 56,86
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 46,62*
€ 55,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,10*
€ 50,10
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 21,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.