Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M+R Dreikantmaßstab 716370010 30cm Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/891/a013891e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/891/a013891e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-232010600
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     716370010
EAN/GTIN:
     4004627307012
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Dreikantlineal
2 farbig, im Köcher.
Weitere Informationen:
Länge:
30
Ausführung der Reduktionsteilung:
Vermessung 2: 1:500, 1:1000, 1:1250, 1:1500, 1:2000, 1:2500
mm-Facette vorhanden:
Ja
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dreikantmaßstab
Weitere Suchbegriffe: Dreikantmaßstab, Reduktionsmaßstab, Kunststoff-Lineal, Kunststofflineal, Plastiklineal, bürolineal 30 cm kunststoff, bürolineal 30 cm, bürolineal plastik, Dreikantlineale, Dreikantmaßstäbe, Lineale, Maßstab, Maßstäbe, Präzisionsmaßstab, Präzisionsmaßstäbe, Zeichenzubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,62*
€ 5,90*
€ 6,78*
ab € 30,19*
€ 41,27*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.