Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M+R Lineal 18300000 30cm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/904/a012904e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/904/a012904e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-232008000
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     18300000
EAN/GTIN:
     4004627183012
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Mit cm und inch Skalierung.
Weitere Informationen:
Länge:
30
mm-Facette vorhanden:
Ja
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
aluminium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lineal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,53*
€ 2,22*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,59*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,89*
€ 3,14*
5
€ 4,16*
ab € 2,13*
€ 3,43*
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.