Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Schneidematte E-46001 00 A1 900x600x3mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/040/a006040l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/040/a006040l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-229013950
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-46001 00
EAN/GTIN:
     4027521460010
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Die Schneidematten von WESTCOTT® verfügen über eine selbstheilende Oberfläche, was bedeutet, dass sich die Schnittlinie wieder schließt und unsichtbar wird. Der Kern der Schneidematte ist schnittfest.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A1
Maße:
90 x 60 x 0,3 cm (B x H x T)
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schneidematte
Stärke:
3
Weitere Suchbegriffe: schneidematte 900mm x 600mm, schneidematte, Schneidematten, Schneideunterlagen, Schreibtischschoner, Schreibtischunterlagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 24,17*
€ 33,06*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 25,20*
€ 35,19*
2 Tage
18
€ 4,99*
ab € 40,46*
€ 54,51*
€ 4,95*
ab € 41,36*
€ 55,37*
Frei Haus
ab € 51,56*
€ 68,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.