Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidematte, A1, 900 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-69783
Hersteller:
     Westcott
Herst.-Nr.:
     E-46001 00 BLAU
EAN/GTIN:
     4027521460010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage

dient ideal als Schneideunterlage
schützt die Oberfläche vor Schnitten und Kratzern
mit selbstheilender Oberfläche
Materialstärke: 3 mm
Grösse A4: 300 x 220 mm
Grösse A3: 450 x 300 mm
Grösse A2: 600 x 450 mm
Grösse A1: 900 x 600 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
3 mm
Format:
DIN A1
Breite:
900 mm
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: schneidematte 900mm x 600mm, schneidematte, 69783, 69783-SW81, Schneidematten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 5,49*
ab € 24,20*
€ 32,72*
€ 5,95*
ab € 26,24*
€ 36,56*
2 Tage
15
€ 4,99*
ab € 40,39*
€ 53,87*
€ 4,95*
ab € 41,04*
€ 54,73*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 51,63*
€ 67,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.