Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentisch Calea L8658 ausziehbar 170/220x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/568/y000568v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/568/y000568v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/568/y000568w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-196004500
Hersteller:
     memo
Herst.-Nr.:
     L8658
EAN/GTIN:
     4039468026396
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentische eckig
Schlichte Eleganz zeichnet den Gartentisch "Calea" aus. Der Balkon- und Gartentisch ist in drei verschiedenen Größen erhältlich, sodass er überall passt. Stellen Sie mehrere Tische aneinander, um noch mehr Sitzgelegenheiten zu schaffen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Calea
Maße:
170/220 x 75 x 90 cm (B x H x T)
max. Tragfähigkeit:
200
ausziehbar:
Ja
zusammenklappbar:
Nein
wetterfest:
Ja
Gewicht:
54
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material:
Robinie, lasiert
Farbe:
natur
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gartentisch Calea
Made in Germany:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gartentisch, Gartenmöbel, Gartentische, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 809,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,13*
€ 1.211,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,65*
€ 1.201,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,47*
€ 1.140,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,25*
€ 1.021,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,58*
€ 963,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.