Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentisch Berrissimo L8654 150x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/568/y000568s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/568/y000568s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-196004100
Hersteller:
     memo
Herst.-Nr.:
     L8654
EAN/GTIN:
     4039468026358
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentische eckig
Der robuste, moderne Gartentisch "Berrissimo" passt auf den Balkon, die Terrasse oder in den Garten. Das Gestell aus Aluminium verleiht dem Tisch eine sehr leichte, pflegeleichte Qualität.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Berrissimo
Maße:
150 x 77 x 90 cm (B x H x T)
max. Tragfähigkeit:
150
ausziehbar:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
wetterfest:
Ja
Gewicht:
33,5
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Platte:
Robinie, lasiert
Werkstoff des Gestells:
Aluminium
Farbe der Tischplatte:
natur
Farbe des Gestells:
schwarzgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gartentisch Berrissimo
Made in Germany:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gartentisch, Gartenmöbel, Gartentische, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,59*
€ 665,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,83*
€ 663,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,92*
€ 648,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,23*
€ 573,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,97*
€ 517,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.