Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

memo Gartentisch Maja L3640 rund 110cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/567/y000567c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/567/y000567c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-196002200
Hersteller:
     memo
Herst.-Nr.:
     L3640
EAN/GTIN:
     4039468026211
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentisch rund
Der Gartentisch ist filigran und praktisch. Wird er nicht benötigt, kann er platzsparend zusammengeklappt werden. Hochwertige Verarbeitung und stabile Konstruktion mit rostfreien Metall- und Beschlagteilen. Hergestellt in Europa.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Maja
Maße:
110 x 73 cm (Ø x H)
max. Tragfähigkeit:
150
zusammenklappbar:
Ja
wetterfest:
Ja
Gewicht:
25
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Material der Platte:
Robinie, lasiert
Werkstoff des Gestells:
Stahl, pulverbeschichtet
rostfrei:
Ja
Farbe der Tischplatte:
natur
Farbe des Gestells:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gartentisch Maja
Made in Germany:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gartentisch, Gartenmöbel, Gartentische, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,19*
€ 503,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,86*
€ 502,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,74*
€ 468,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,19*
€ 411,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,16*
€ 390,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.