Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Verbandschrank Kindergarten 0550002 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/263/a012263u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/263/a012263u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/263/a012263v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195093900
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0550002
EAN/GTIN:
     4250108805762
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Kinderset
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Verbandschrank mit hochwertigen SÖHNGEN®-Markenverbandstoffen, speziell auf die Bedürfnisse bei der Versorgung von Kindern abgestimmt. Umlaufende Dichtung und klappbares Ablagetableau in der Tür. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Kindergarten
gefüllt:
Ja
Maße:
ca. 30,2 x 36,2 x 14 cm (B x H x T)
Anzahl der Einlegeböden:
1 Einlegeboden
Ausführung der Tür:
Flügeltür
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Spezialfüllung Kita-Vorschulalter bis 6 Jahre, überwiegend aluderm®-, aluderm®-aluplast Kinder-Verbandstoffe in kindgerechten Größen
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Verbandschrank Kindergarten
Made in Germany:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 74,86*
€ 89,75*
€ 4,00*
ab € 77,16*
€ 92,30*
10 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 82,19*
€ 97,62*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 82,66*
€ 97,95*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 91,01*
€ 111,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,79*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.