Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195091000 Herst.-Nr.: 0406610 EAN/GTIN: 4250108829690 |
| |
|
| | |
| Der Notfallrucksack Lifebag XL ist ein Allroundtalent inkl. Reflektionselementen. Im geräumigen Hauptfach sind fünf Innentaschen enthalten. Für eine bessere Übersicht haben die Innentaschen unterschiedliche Farben (grün, orange, rot, gelb und blau). Der Innenraum lässt sich durch einen Trennsteg einteilen. Die Mittelwand bietet zahlreiche Gummischlaufen in verschiedenen Größen sowie Klarsichtfächer. Lifebag XL verfügt über zwei große Fronttaschen. Die untere ist mit Gummischlaufen, die obere mit Klettflächen für zwei Innentaschen ausgestattet. Drei Seitentaschen ermöglichen einen schnellen Zugriff auf z. B. BMG/Stethoskop, Verbandmittel oder Abwurfbehälter. Zudem ist ein Dokumentenfach seitlich zugänglich. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Lifebag XL | Maße: | 44 x 52 x24 cm (B x H x T) | gefüllt: | Nein | Verschluss: | Reißverschluss | Tragegriff vorhanden: | Ja | Schultergurt vorhanden: | Ja | Material: | Polyester | Farbe: | rot | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Erste Hilfe Tasche Lifebag XL | wasserabweisend: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 8,95* | ab € 179,52* | € 217,82* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 189,68* | € 236,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 198,96* | € 240,31* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 287,53* | € 353,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|