| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195084001 Herst.-Nr.: P-10203-13157 EAN/GTIN: 4027521523722 |
| |
|
| | |
| FIRST AID ONLY Verbandschrank gefüllt DIN 13157 Metall, lackiert weiß Weitere Informationen: | | gefüllt: | Ja | Maße: | 30 x 60 x 12 cm (B x H x T) | Anzahl der Einlegeböden: | 3 Einlegeböden | Ausführung der Tür: | Glastür | Schloss vorhanden: | Ja | Art der Schließung: | Zylinderschloss | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Inhalt (in Anlehnung an Norm): | DIN 13157 | Zubehör für die Wandbefestigung: | Schrauben, Dübel | Werkstoff: | Metall, lackiert | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Verbandschrank |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank gefüllt, erste-hilfe-schrank, Erste-Hilfe-Schränke, Nachfüllsets, Verbandkasten, Verbandkästen, Verbandschränke |
| | |
| |