Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Krankentrage N1 0601002 klappbar monofiles Gewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/230/a011230t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/230/a011230t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/230/a011230v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195030700
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0601002
EAN/GTIN:
     4250108801658
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
Krankentrage-Schrank
Krankentrageschrank
Nahtlose, hochbelastbar und verriegelbare Stahlgelenke. Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen. Tragenbezug monofiles Polyäthylengewebe, thermofixiert, atmungsaktiv, pflegeleicht, desinfizierbar, verrottungsbeständig mit Kopfkissentasche und vier Gleitfüßen.
Weitere Informationen:
Maße:
230,2 x 55,6 x 13,7 cm (B x H x T)
Normnummer:
DIN 13024
zusammenklappbar:
Ja
Tragegriff vorhanden:
Ja
Material:
Aluminium/monofiles Gewebe
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Krankentrage
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,21*
€ 145,96*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,93*
€ 160,12*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,63*
€ 164,02*
Frei Haus
ab € 144,11*
€ 164,67*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 172,06*
€ 204,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,23*
€ 209,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,06*
€ 204,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0601017
ab € 603,97*
Zubehör
Söhngen
0601015
ab € 524,86*
Zubehör
Söhngen
0601082
ab € 218,04*
Zubehör
Söhngen
0602001
ab € 24,47*
Zubehör
Söhngen
KR05052
ab € 416,17*
Zubehör
Söhngen
KR05053
ab € 408,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.