| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-191034400 Herst.-Nr.: AAINN520 EAN/GTIN: 4022123235202 |
| |
|
| | |
| Inhalt: 2 Hautreinigungstücher, 1 Heftpflasterspule 5 m x 2,5 cm, 14-teiliges Sortiment Wund-Schnellverband: 4 Wundschnellverbände 10 cm x 6 cm, 2 Fingerkuppenverbände, 2 Fingerverbände 12 cm x 2 cm, 2 Pflasterstrips 1,9 cm x 7,2 cm, 4 Pflasterstrips 2,5 cm x 7,2 cm, 1 Verbandspäckchen K (S), 2 Verbandspäckchen M (S), 1 Verbandspäckchen G (S), 1 Verbandtuch 600 x 800 mm (S), 6 Kompressen 100 1 x mm (S), 2 Elastische Fixierbinden 6 cm x 400 cm, 3 Elastische Fixierbinden 8 cm x 400 cm, 1 Rettungsdecke, 1 Dreieckstuch, 1 Erste-Hilfe-Schere, 4 Einmalhandschuhe (groß), 2 Chirurgische Masken, 1 Erste-Hilfe-Broschüre, 1 Inhaltsverzeichnis. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Kfz | Verschluss: | Reißverschluss | Werkstoff: | Nylon | Farbe: | schwarz | Inhalt (in Anlehnung an Norm): | DIN 13164 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Verbandkasten | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Sets, Notfallkoffer, Verbandkasten, Verbandkästen, Verbandkoffer, Verbandskasten, Verbandskästen, Verbandtaschen, Wundversorgungen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 6,87* | € 10,97* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 7,40* | € 11,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|