Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Nachfüllset 3003025 Sterilprodukte DIN13169 22teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/219/a007219z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/219/a007219z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-191022900
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003025
EAN/GTIN:
     4250108807315
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
Bei Erste-Hilfe-Ausstattungen, deren Inhaltsteile mit Verfalldatum gekennzeichnet sind, verlangt der Gesetzgeber, dass nach Ablauf der Verfalldaten ein Austausch der Sterilprodukte (Verbandtücher, Verbandpäckchen, Kompressen) erfolgen muss. 20 Jahre Haltbarkeit der sterilen Verbandstoffe ab Herstellungsdatum bei unbeschädigter Verpackung. Inhalt: 2 x Verbandtuch DIN SO 60 x 80 cm, 4 x aluderm® Augenkompresse DuOcul, 2 x aluderm® Verbandpäckchen DIN klein, 6 x aluderm® Verbandpäckchen DIN mittel, 2 x aluderm® Verbandpäckchen DIN groß, 6 x DERMOTEKT® Kompresse 10 x 10 cm à 2 Stück.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Verbandkasten
Inhalt (in Anlehnung an Norm):
DIN 13169
Packungsmenge:
22 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Erste Hilfe Nachfüllset
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13169, füllsatz nach din 13169, Erste Hilfe, Erste Hilfe Nachfüllsets, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Nachfüllsets, Erste-Hilfe-Sets, Nachfüllsets, Verbandkasten, Verbandkästen, Verbandkoffer, Verbandtaschen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 12,66*
€ 17,55*
14 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 13,23*
€ 18,34*
1 Tag
5
1
€ 5,95*
ab € 13,46*
€ 18,56*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 13,06*
€ 18,60*
1
€ 4,95*
ab € 14,43*
€ 19,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001010
ab € 7,26*
Zubehör
Söhngen
KR01003
ab € 33,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.