Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Erste Hilfe Koffer EXTRA Büro 0320126 DIN 13157 leuchtgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/073/a011073z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/073/a011073z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/535/a013535t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-191018210
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0320126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
Die Modelle „Extra+“ gehen über die DIN-Norm 13157 weit hinaus und enthalten zusätzlich wertvolle Ergänzungen und Erweiterungen, die für eine qualifizierte Erste Hilfe empfehlenswert sind. Ganz besonderer Wert wurde auf die hohe Qualität der Verbandstoffe gelegt. SÖHNGEN ® Markenverbandstoffe bürgen für bestmögliche Versorgung. Nachleuchtende Reflexionsstreifen erhöhen die Erkennbarkeit. Ausrichtung der Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. Inhalt: 1 x SÖHNGEN® Beatmungstuch BT-DRY, 2 x PE-Druckverschlussbeutel 300 x 400 x 0,05 mm, 1 x SIRIUS® Rettungsdecke 210 x 160 cm, 1 x aluderm® Verbandtuch 60 x 80 cm, 6 x aluderm® Kompresse einzeln 10 x 10 cm, 2 x aluderm® Augenkompresse DuOcul, 1 x aluderm® Verbandpäckchen DIN klein, 3 x aluderm® Verbandpäckchen DIN mittel, 1 x aluderm® Verbandpäckchen DIN groß, 2 x WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm, 2 x WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm, 1 x Vliestücher 200 x 300 mm à 5 Stück, 2 x Medizinische Mundschutzmaske EN 14683-2019 IIR einzeln, 1 x SÖHNGEN®-Pore 5 m x 2,50 cm, 1 x aluderm®-aluplast Sortiment klein, 1 x aluderm®-aluplast elastisch VBK-Set 12 Stück a 10 x 6 cm, 4 x Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut einzeln, 2 x Dreiecktuch V SO RD, 1 x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß, 1 x Kälte-Sofortkompresse klein ab 200 cm², 1 x Erste Hilfe-Kleiderschere 19 cm kniegebogen st-st, 1 x Anleitung Erste-Hilfe Heftform gelb entspricht DGUV 204-006.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Extra
Produktverwendung:
Büro
Maße:
ca. 26 x 17 x 11 cm (B x H x T)
Inhalt (in Anlehnung an Norm):
DIN 13157
Wandbefestigung möglich:
Ja
Wandhalterung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Farbe:
leuchtgelb
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Erste Hilfe Koffer Extra
Made in Germany:
Ja
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 54,57*
€ 65,06*
€ 4,00*
ab € 51,53*
€ 65,07*
€ 3,50*
ab € 56,58*
€ 67,44*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,86*
€ 67,51*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 62,97*
€ 77,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 62,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,17*
Sonstiges
Söhngen
0303008
ab € 44,56*
Sonstiges
Söhngen
0303018
ab € 17,74*
Sonstiges
Söhngen
0101141
ab € 18,83*
Sonstiges
Söhngen
6001124s
ab € 282,21*
Sonstiges
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,857*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,07*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,80*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,32*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,21*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,35*
Sonstiges
Hartmann
9910603
ab € 49,03*
Sonstiges
Servoprax
I9 0150
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.