Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-190215400 Herst.-Nr.: 5703301404 EAN/GTIN: 4008496594375 |
| |
|
| | |
| Varta Akku Recharge Accu Power AAA/Micro HR03 Nickel-Metallhydrid 1,2V 1.000 mAh 4 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Recharge Accu Power | Typbezeichnung: | AAA/Micro | Bauform: | HR03 | Bauart: | Nickel-Metallhydrid | Nennspannung: | 1,2 | Kapazität: | 1.000 mAh | Packungsmenge: | 4 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Akku Recharge Accu Power |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, aaa akku nimh 1000mah varta, vorgeladene akkus, vorgeladene akkus aaa, Akkumulatoren, Akkus, Batterien, Energiezufuhr |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,6475* | € 2,2275* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 2,07* | € 2,78* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,185* | € 4,2525* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 6,22* | € 8,30* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 9,39* | € 12,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,3475* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|