Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Akku Phone Accu 58398101402 AAA Micro T398 800mAh 2 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/511/a013511s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/511/a013511s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-190210000
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     58398101402
EAN/GTIN:
     4008496330867
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta Akku Recharge Accu Phone AAA/Micro HR03 Nickel-Metallhydrid 1,2V 800 mAh 2 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recharge Accu Phone
Typbezeichnung:
AAA/Micro
Bauform:
HR03
Bauart:
Nickel-Metallhydrid
Nennspannung:
1,2
Kapazität:
800 mAh
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Akku Recharge Accu Phone
Angebote (58)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5088
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,205*
€ 2,705*
2 Tage
58
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,29565*
€ 2,81565*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,445*
€ 3,015*
1 Tag
848
2
pro Packung
€ 6,40*
ab € 2,56*
€ 3,13*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,83*
€ 6,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,62*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.