| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-187236850 Herst.-Nr.: 33002 EAN/GTIN: 4260061894772 |
| |
|
| | |
| Melierte Oberfläche. Rutschfester Vinylrücken. Gute Schmutzaufnahme. Die Oberfläche ist UV resistent. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Eazycare Econ | Maße: | 60 x 90 cm (B x L) | waschbar: | Nein | saugfähig: | Ja | Werkstoff: | Polypropylen | Material der Rückseite: | PVC | Farbe: | blau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schmutzfangmatte Eazycare Econ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 12,41* | € 17,34* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 12,40* | € 17,35* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,47* | € 17,42* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 12,49* | € 18,22* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 18,05* | € 25,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|