Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE ECON blau B60xT90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE ECON blau B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE ECON blau B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE ECON blau B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE ECON blau B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE ECON blau B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE ECON blau B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE ECON blau B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE ECON blau B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE ECON blau B60xT90 cm
Artikel-Nr.:
     214B-7830611564
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     33002
EAN/GTIN:
     4260061894772
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte Eazycare Econ • Meliertes Polypropylen, UV-resistent • Vinylrücken rutschfest, legt sich auf jeden Boden fest an • Normale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme • Für den Einsatz in Innenbereichen und Hauseingängen mit normalem Publikumsverkehr geeignet • Durch Absaugen oder Ausschütteln leicht zu pflegen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
6 mm
Farbe:
blau
Herstellerartikelnummer:
33002
Herstellername:
Miltex GmbH
Maße B x T:
600 x 900 mm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte b60xl90cm, fußbodenmatte, fussabtreter blau, Fußmatte, Sauberlauf, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, 7830611564, 30611564
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,43*
€ 17,46*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,42*
€ 17,48*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,49*
€ 17,54*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 12,51*
€ 18,36*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,47*
€ 19,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALCO Albert
2800
ab € 28,48*
Sonstiges
Miltex
33001
ab € 12,44*
Sonstiges
August Wencke
97518
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.