Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Mauspad Ergo 65170085 Handgelenkauflage gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/073/y000073t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/073/y000073t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187016481
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     65170085
EAN/GTIN:
     4002432134830
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Das Leitz Ergo Mauspad mit Handgelenkauflage ist die perfekte Lösung, um einen komfortablen und aktiven Arbeitsplatz zu schaffen. Diese vom deutschen IGR, dem Institut für Gesundheit und Ergonomie, zertifizierte Handgelenkstütze wurde entwickelt, um maximalen Komfort beim Sitzen oder Stehen zu bieten. Sie vereint ein ergonomisches Design mit einem Mauspad, das erstklassiges Tracking für präzises Arbeiten bietet und gleichermaßen für optische und Lasermäuse geeignet ist. Das Computer Mousepad verfügt über 2 Höheneinstellungen und eine Schaumstoffpolsterung, die eine korrekte Ausrichtung des Handgelenks gewährleistet und das Risiko von Verletzungen durch Überlastung verringert. Mit ihrem minimalistischen Design und der matten Oberfläche kann diese elegante Maus-Handgelenkauflage einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden haben, indem sie mühelos die perfekte aktive Arbeitsumgebung schafft.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ergo
Maße:
20 x 2,3 x 26 cm (B x H x T)
rutschfest:
Ja
antistatisch vorhanden:
Nein
Handgelenkauflage vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Stahl/ABS Kunststoff/TPE Kunststoff/Polypropylen
Ausführung des Füllmaterials:
PU-Schaum
Farbe:
hellgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mauspad Ergo
Biozid-Produkt:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 16,01*
€ 23,28*
2 Tage
23
€ 5,95*
ab € 16,73*
€ 23,28*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 17,44*
€ 24,76*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 18,08*
€ 24,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 17,19*
€ 25,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
65170089
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.