Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LCD-Befestigung 17.03.1126 Wandmontage 3Gelenke schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/098/a010098v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/098/a010098v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/098/a010098w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187007100
Hersteller:
     Rotronic
Herst.-Nr.:
     17.03.1126
EAN/GTIN:
     7611990149797
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Platzsparende und solide Montage von LCD-Monitoren an festen Wänden. 3 Gelenke aus Metall mit Kunststoffabdeckkappen. Armlänge max. 200 mm.
Weitere Informationen:
Maße:
10 x 10 x 28 cm (B x H x T)
max. Tragfähigkeit:
6
max. Schwenkbereich:
180
Neigungswinkel:
180
Anzahl der Gelenke:
3 Gelenke
Wandbefestigung möglich:
Ja
Art der Befestigung:
mit Schrauben
Befestigungsmaß:
75 x 75 mm
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Nein
Farbe:
schwarz/weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monitorhalterung
Drehbereich:
270
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 34,33*
€ 46,16*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 37,25*
€ 49,94*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 37,50*
€ 50,54*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,54*
€ 50,56*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 37,23*
€ 51,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.