| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-185001600 Herst.-Nr.: 71890 EAN/GTIN: 4003630031969 |
| | |
|
| | |
| Auch schwer zugängliche Stellen werden durch Druckluft gesäubert. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Kunststoffteilen, lackierten Oberflächen, Tastaturen | Inhalt: | 400 | GHS-Kodierungen: | GHS02 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Druckgasspray | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1950 | Biozid-Produkt: | Nein | leicht entflammbar: | Nein | brennbar: | Nein | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 23,23* | € 32,44* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 23,97* | € 35,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,05993* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|