| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-183289084 Herst.-Nr.: 71618 EAN/GTIN: 4003630008961 |
| |
|
| | |
| Soennecken USB-Stick USB 3.0 32Gbyte schwarz/silber Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der USB-Version: | USB 3.0 | Systemanforderung: | Windows®, Mac universell | Art des Anschlusses: | USB-Anschluss | Kapazität des Speichers (unkomprimiert): | 32 | Verschluss: | Kappenverschluss | Farbe: | schwarz/silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | USB-Stick | max. Schreibgeschwindigkeit: | 10 Mbyte/s | max. Lesegeschwindigkeit: | 30 Mbyte/s | Urheberrechtsabgabe: | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 32gb speicherstick usb 3.0, flash stick, usb 3.0 flash stick, Datenträger, Memorysticks, Speichermedien, Speichermedium, Speichersticks, USB Speicher, USB Sticks, USB-Speicher, USB-Sticks |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 4,40* | € 7,40* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 4,86* | € 7,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,18* | € 32,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|