Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Schlüsselanhänger 262801801 mit Ring 18mm sw 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/357/a009357c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/357/a009357c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-179209890
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     262801801
EAN/GTIN:
     4003801054506
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
wedo schlüsselanhänger schwarz
schlüssel anhänger
Die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln. Ringdurchmesser: 18 mm.
Weitere Informationen:
Maße:
52 x 21 x 3 mm (B x H x T)
Art der Aufhängung:
Ring
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlüsselanhänger
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff, Anhänger, Schlüssel, Schlüsselband, Schlüsselbänder, Schlüsselkennzeichnungen, Schlüsselringe, Schlüsselzubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 6,91*
€ 10,65*
€ 5,50*
ab € 10,61*
€ 15,90*
€ 3,50*
ab € 21,97*
€ 30,23*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEDO
262101803
ab € 0,88*
Sonstiges
WEDO
262801803
ab € 6,90*
Sonstiges
WEDO
262801807
ab € 6,91*
Sonstiges
WEDO
262101805
ab € 0,88*
Sonstiges
WEDO
262801805
ab € 0,0693*
Sonstiges
WEDO
262101804
ab € 0,88*
Sonstiges
WEDO
262801804
ab € 6,83*
Sonstiges
WEDO
262101806
ab € 0,88*
Sonstiges
WEDO
262801806
ab € 11,22*
Sonstiges
WEDO
262101802
ab € 0,88*
Sonstiges
WEDO
262801802
ab € 11,12*
Sonstiges
WEDO
262101801
ab € 0,601*
Sonstiges
WEDO
262801808
ab € 0,112*
Sonstiges
WEDO
262101800
ab € 0,88*
Sonstiges
WEDO
262801800
ab € 0,081*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.