Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Schlüsselanhänger 262801803 mit Ring 18mm bl 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/357/a009357a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/357/a009357a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-179209850
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     262801803
EAN/GTIN:
     4003801054544
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
wedo schlüsselanhänger blau
schlüssel anhänger
Die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln. Ringdurchmesser: 18 mm.
Weitere Informationen:
Maße:
52 x 21 x 3 mm (B x H x T)
Art der Aufhängung:
Ring
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlüsselanhänger
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff, Anhänger, Schlüssel, Schlüsselband, Schlüsselbänder, Schlüsselkennzeichnungen, Schlüsselringe, Schlüsselzubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 6,17*
€ 9,28*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 5,87*
€ 9,30*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0587* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEDO
262803403
ab € 0,0408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.