| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-179209830 Herst.-Nr.: 262801802 EAN/GTIN: 4003801054520 |
| |
|
| | |
| Die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln. Ringdurchmesser: 18 mm. Weitere Informationen: | | Maße: | 52 x 21 x 3 mm (B x H x T) | Art der Aufhängung: | Ring | Beschriftungsschild auswechselbar: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | rot | Packungsmenge: | 100 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schlüsselanhänger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff, Anhänger, Schlüssel, Schlüsselband, Schlüsselbänder, Schlüsselkennzeichnungen, Schlüsselringe, Schlüsselzubehöre |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,21* | € 9,29* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 5,91* | € 9,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0591* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|