Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-179129481 Herst.-Nr.: 890 EAN/GTIN: 4007735890339 |
| |
|
| | |
| Schlüsselkassette innen und außen kratzfest lackiert, mit nummerierten Haken. Schloss verchromt. Weitere Informationen: | | Maße: | 16 x 20 x 8 cm (B x H x T) | Schloss vorhanden: | Ja | Art der Schließung: | Zylinderschloss | Anzahl der Schlüssel: | 20 Schlüssel | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 2 Schlüssel | Werkstoff: | Stahlblech, lackiert | Farbe: | lichtgrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schlüsselschrank |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,64* | € 12,35* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,00* | € 12,40* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,54* | € 13,45* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 10,21* | € 13,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,05* | € 16,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|