Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Schlüsselbox KEY SAFE 60 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/382/y000382x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/382/y000382x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/382/y000382y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-179008600
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     40010
EAN/GTIN:
     4003482400104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Der Key Safe 60 bietet eine sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Schlüssel sowie für andere kleinere Wertgegenstände. Der Schlüsseltresor bietet einen einfachen und zentralen Zugriff für wechselnde Personengruppen wie z.B. Handwerker, Pflegedienste, Service-Dienstleister, Feriengäste oder für den Fahrzeugverleih. Dank des praktischen, magnetischen Schlüsselhalters können Schlüssel ganz einfach verstaut werden. Der Key Safe 60 L bietet eine verschiebbare Schutzklappe zum Schutz vor Witterungseinflüssen und beleuchtete Zahlenrollen. Der Korpus besteht aus einem sehr widerstandsfähigen Material, um Ihre Schlüssel zuverlässig vor Diebstahl zu bewahren. Sie können Ihren persönlichen vierstelligen Zugangscode aus 10.000 freien und zurücksetzbaren Kombinationen wählen und einstellen. Beachten Sie, dass es nach dem Schließen des Oberteils notwendig ist, die Zahlenräder zu verstellen. Noch nie war es so einfach, Schlüssel sicher und zentral zu verwalten wie mit dem Schlüsseltresor Key Safe von BURG-WÄCHTER.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Key Safe 60 L
Produktverwendung:
Schlüssellänge bis 10,5 cm
Art der Schließung:
Zahlenschloss
Beleuchtung vorhanden:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
CR2032
Anzahl der Batterien/Akkus:
1 Batterie
Wandbefestigung möglich:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlüsselbox Key Safe 60 L
Außenmaße:
8,5 x 13,6 x 5 cm (B x H x T)
Innenmaße:
7 x 7 x 2,5 cm (B x H x T)
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe burgwächter, schlüsseltresor, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselboxen, Schlüsselkästen, Schlüsselschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,81*
€ 48,01*
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 35,89*
€ 48,02*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 35,60*
€ 48,95*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 39,14*
€ 51,58*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 38,82*
€ 51,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.