Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Schlüsselbox KEY SAFE 40 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/383/y000383h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/383/y000383h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/383/y000383i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/383/y000383j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/383/y000383k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-179008400
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     39740
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
burg wächter schlüsselbox
Der Key Safe 40 bietet eine sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Schlüssel sowie für andere kleinere Wertgegenstände. Der Schlüsseltresor bietet einen einfachen und zentralen Zugriff für wechselnde Personengruppen wie z.B. Handwerker, Pflegedienste, Service-Dienstleister, Feriengäste oder für den Fahrzeugverleih. Der Key Safe 40 verfügt über eine verschiebbare Klappe für den Schutz gegen Witterungseinflüsse. Außerdem bietet der Key Safe 40 ein extra großes Fassungsvolumen. Der Korpus besteht aus einem sehr widerstandsfähigen Material, um Ihre Schlüssel zuverlässig vor Diebstahl zu bewahren. Sie können Ihren persönlichen vierstelligen Zugangscode aus 10.000 freien und zurücksetzbaren Kombinationen wählen und einstellen. Beachten Sie, dass es nach dem Schließen des Oberteils notwendig ist, die Zahlenräder zu verstellen. Noch nie war es so einfach, Schlüssel sicher und zentral zu verwalten wie mit dem Schlüsseltresor Key Safe von BURG-WÄCHTER.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Key Safe 40 SB
Produktverwendung:
Schlüssellänge bis 11 cm
Art der Schließung:
Zahlenschloss
Wandbefestigung möglich:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
0,7
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlüsselbox Key Safe 40 SB
Außenmaße:
10,5 x 14,6 x 5,4 cm (B x H x T)
Innenmaße:
8 x 6,5 x 3 cm (B x H x T)
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselbox schwarz, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselboxen, Schlüsselkästen, Schlüsselschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.