Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Schlüsselbox SMILE KS0214E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/329/y000329d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/329/y000329d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-179006100
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     KS0214E
EAN/GTIN:
     5032548010499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Der Phoenix Smile ist ein hochwertiger Smart Key Safe, ideal für Hausvermietungen/Airbnb, Sozialfürsorge und Heime, Paketzustellungen, Büros, Schulen, Fabriken, Baustellen und vieles mehr mit seiner mobilen App-Steuerung. Eine einfachere Möglichkeit, Ihre Schlüssel zu verwalten und Ihr Leben unbesorgt zu genießen. VERRIEGELUNG - Klasse-C-Schloss mit Acryl-Touchpad, einschließlich Bluetooth, 100 festgelegter PIN-Code-Kapazität und mobiler App-Steuerung. Geringer Stromverbrauch ermöglicht eine lange Akkulaufzeit. WASSERBESTÄNDIGKEIT - Bietet luftdichten Schutz vor Witterungseinflüssen und Hochdruckwasserstrahlen in alle Richtungen. KONSTRUKTION - Starke und langlebige Konstruktion aus Zinklegierung, die bei Temperaturen zwischen -45 °C und 60 °C betrieben werden kann BEFESTIGUNG - Vorbereitete 2-Punkt-Befestigungslöcher für die Wandmontage. KONNEKTIVITÄT - Synchronisieren Sie Ihr Telefon über Bluetooth mit dem Smart Store, keine Wi-Fi-Verbindung erforderlich. APP-STEUERUNG - 2 Sekunden schnelles Entsperren: Halten Sie das Sperrzeichen 2 Sekunden lang gedrückt, um schnell zu entsperren/zu sperren. Einmalcode (OTC): Erstellen Sie aus der Ferne einen Einmalcode, der 5 Minuten oder 6 Stunden gültig ist. Periodischer Code: Erstellen Sie aus der Ferne einen periodischen Code, der während eines gültigen Zeitfensters mehrmals verwendet werden kann. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Notfall-Typ-C-Stromanschluss an der Unterseite zum Wechseln der Batterien. AUSFÜHRUNG - Mit einem hochwertigen, langlebigen Finish.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Smile
erforderliches Betriebssystem:
Android,iOS
Anzahl der Haken:
2 Haken
Schutzart (IP):
iP66
Art der Schließung:
Elektroschloss
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
4 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
1,05
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlüsselbox Smile
Außenmaße:
12 x 12 x 5,4 cm (B x H x T)
Innenmaße:
10,5 x 9 x 2,3 cm (B x H x T)
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, Elektronikschloss für Tresor, Tresor Elektronikschloss, Tresorelektronikschloss, schlüsselsafe phoenix safe, schlüsselsafe 2 haken, schlüsseltresor, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselboxen, Schlüsselkästen, Schlüsselschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 107,36*
€ 135,02*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 110,31*
€ 141,92*
5 Tage
45
Frei Haus
ab € 115,67*
€ 145,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,48*
€ 160,70*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.