Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Schlüsselschrank CS 42 6330


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/558/a014558c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/558/a014558c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/558/a014558d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-179003100
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     6330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
burg wächter schlüsselbox
Bewahren Sie Ihre Schlüssel zentral auf mit einer Schlüsselbox. So können Sie lästiges Suchen und das Verlegen der Schlüssel verhindern. Mit Messing-Stiftzylinder. Hakenleisten fortlaufend nummeriert, Hakenköpfe mit roten Kunststoffkäppchen gesichert. Papierstreifen rückseitig neutral, für eine individuelle Beschriftung. Hakenabstand: 30 mm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CS 42
Maße:
23,5 x 31 x 7,5 cm (B x H x T)
Türanschlag:
rechts
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
42 Schlüssel
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
2,79
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlüsselschrank CS 42
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten weiß, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselbretter, Schlüsselkästen, Schlüsselleisten, Schlüsselschränke
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 52,04*
€ 68,20*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 54,57*
€ 68,66*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 54,79*
€ 68,95*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 58,78*
€ 73,71*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 78,94*
€ 101,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.