Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Geldzählbrett EUROBOARD L 178058 32,4x3,4x19cm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/d050/701/d050701f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/d050/701/d050701f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-178045491
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     178058
EAN/GTIN:
     4005546102863
Suchbegriffe:
Banknotenfach
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Die €UROBOARD® Zählbretter helfen, Bargeld zu sortieren und geben einen schnellen Überblick über den Kassenbestand. Schneller Überblick dank versetzt angeordneter Münzfächer. Einfaches Aufnehmen und Absetzen des Brettes durch seitliche Griffmulden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
€UROBOARD® L
Maße:
32,4 x 3,4 x 19 cm (B x H x T)
Verwendung für Währung:
EUR
Verwendung für Münzwerte:
1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
233,90 Euro
Anzahl der Fächer für Banknoten:
1 Fach für Banknoten
Anzahl der Reihen:
8 Reihen
Behälter für lose Münzen vorhanden:
Nein
Wertskala vorhanden:
Ja
Material des Gehäuses:
Polystyrol
Farbe:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geldzählbrett €UROBOARD® L
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Geldzählbrett, Münzzählbrett, Zählbretter, geldzählbrett durable, einzelmünzbehälter, Geldzählbretter, Münzzählbretter, Münzzähler
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 22,75*
€ 31,06*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 22,06*
€ 31,08*
1
€ 5,50*
ab € 24,10*
€ 33,97*
10 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 25,18*
€ 34,06*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 24,98*
€ 35,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 18 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
178257
ab € 73,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.