| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-176039799 Herst.-Nr.: 2256-26 EAN/GTIN: 4007735225667 |
| |
|
| | |
| ALCO Büroklammer Zebra runde Form 28mm Metall, kunststoffüberzogen farbig sortiert 100 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Zebra | Ausführung der Form: | runde Form | Länge: | 28 | Ausführung des Gebindes: | Karton | Werkstoff: | Metall, kunststoffüberzogen | Farbe: | farbig sortiert | Packungsmenge: | 100 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Büroklammer Zebra |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, brief-klammer kunststoffüberzogen, akten klammer, aktenklammer metall, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,65* | € 1,26* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,62* | € 1,26* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,41* | | | | | 3 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,33* | € 2,32* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,30* | € 2,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0062* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|