Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow Nachfüllkassette MONO CT-YRE6 für CT-YXE6 6mmx16m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/998/a006998f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/998/a006998f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-173002000
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     CT-YRE6
EAN/GTIN:
     4003198402232
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Der MONO YXE6 liegt wie ein Schreibgerät in der Hand. Die natürliche, ergonomische Haltung garantiert eine angenehme und präzise Korrektur. Außerordentliche Deckkraft ohne Ränder, ohne Kopier- und Faxschatten. Keine Trockenzeit, sofortiges und besonders sauberes Überschreiben aufgrund der "Tombow Coating Technology". Reißfestes PET-Band, ohne Schlaufenziehen - abrollbar bis zum letzten Millimeter. Mit Bandstraffer zum Nachziehen des Bandes. Transparentes Gehäuse macht sichtbar, wieviel Band noch vorhanden ist. Recyclinganteil über 50 % des Bruttogewichts.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MONO YRE6
Verwendung für Produkt:
Tombow Korrekturroller CT-YXE6
Maße:
6 mm x 16 m (B x L)
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Nein
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Nachfüllkassette MONO YRE6
Weitere Suchbegriffe: Korrekturroller, Korrekturroller-Nachfüllkassette, korrekturroller tombow, korrektur roller, korrekturroller 6mm breit, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Nachfüller, Nachfüllkassetten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,63*
9 Tage
59
€ 5,87*
ab € 1,43*
€ 2,64*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 1,53*
€ 2,79*
€ 6,95*
ab € 1,53*
€ 2,86*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,51*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tombow
EH-KUR11
ab € 2,06*
Zubehör
Tombow
EH-KUS11
ab € 2,24*
Zubehör
Tombow
CT-YXE6
ab € 2,06*
Zubehör
Tombow
CT-YRE4
ab € 1,43*
Zubehör
Tombow
CT-YXE4
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.