Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Cutter PROFESSIONAL E-84100 00 Umreifungsbänder gr/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/741/a009741e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/741/a009741e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172175200
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-84100 00
EAN/GTIN:
     4027521513761
Suchbegriffe:
Foliencutter
Folienschneider
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Dieser Folien- und Papierschneider mit verdeckt liegender Klinge ermöglicht ein schnelles und verletzungssicheres Schneiden. Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielseitig: Die zusätzliche Kunststoff-Feder ermöglicht einen glatten Schnitt selbst bei einzelnen Lagen von dünner Folie und Papier. Die ausgearbeitete Spitze erleichtert das Einstechen in das Material, deshalb ideal zum Öffnen von Säcken sowie folienverschweißten Paletten. Das integrierte Metallplättchen eignet sich zum Aufschlitzen der Karton-Klebebänder.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PROFESSIONAL
Einweg:
Nein
Maße:
187 x 52 x 19 mm (B x H x L)
Breite der Klinge:
9
Arbeitslänge:
22
Griffzone:
Softgrip
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe:
grau/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsmesser PROFESSIONAL
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsmesser, foliencutter, Cuttermesser
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
127
1
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 3,03*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,88*
€ 3,03*
1
€ 5,50*
ab € 1,77*
€ 3,63*
4 Tage
43
25
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,52*
5 Tage
43
1
€ 6,95*
ab € 3,26*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Westcott
E-84102 00
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.