| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-172008100 Herst.-Nr.: E-14211 00 EAN/GTIN: 4027521512085 |
| |
|
| | |
| Westcott Spitzer 8mm Messer austauschbar Metall silber Weitere Informationen: | | Maße: | 1,6 x 1,1 x 2,6 cm (B x H x L) | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 8 | Ausführung der Spitzerform: | Blockform | Spitzenform: | spitz-lang | Messer austauschbar: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Ersatzmesser | Material des Spitzers: | Metall | Farbe des Spitzers: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Spitzer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,53* | € 1,04* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 0,51* | € 1,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|