Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Spitzmaschine E-14216 00 manuell 7-12mm Tischbefestigung sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/496/a010496n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/496/a010496n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/496/a010496o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/496/a010496p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/496/a010496q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172001500
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-14216 00
EAN/GTIN:
     4027521512146
Suchbegriffe:
Spannklemme
Bleistift-Spitzmaschine
Bleistiftspitzmaschine
Elektrische Spitzmaschine
Für den sicheren Halt verfügt sie zusätzlich über eine Spannklemme zur Tischbefestigung.
Weitere Informationen:
Verwendung für Stiftdurchmesser:
7, 8, 9, 10, 11, 12
Spitzenform:
spitz-lang
automatischer Spitzstopp vorhanden:
Nein
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Fräsers:
metall
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Spitzmaschine
Weitere Suchbegriffe: Spitzmaschine, spannklemme, Anspitzer, Bleistiftspitzer, Bleistiftspitzmaschinen, Spitzer, Spitzgeräte, Spitzmaschinen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 5,94*
€ 9,32*
1
€ 5,50*
ab € 5,41*
€ 9,32*
2 Tage
19
1
€ 5,49*
ab € 6,37*
€ 9,72*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,40*
€ 10,06*
1
€ 4,95*
ab € 7,76*
€ 11,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dahle
00155-20094
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.